Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 8.8 M 12 x 1,25 x 130 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960 8.8 M 12 x 1,25 x 130 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 960 8.8 M 12 x 1,25 x 130 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009608100122130
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12x1,25x130 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN960
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x1,25x130
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.500 KGM
Materialnummer:
00960.810.0122.130
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 m12x1,25, din 960, din 960 8.8, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 8765, DIN 960 8.8, DIN960, M12x1,25x130, 12x1,25x130, galZn, AM96012130, 00960.810.0122.130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7847*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0647*
€ 1,26699
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0447*
€ 1,24319
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9847*
€ 1,17179
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9647*
€ 1,14799
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9447*
€ 1,12419
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7847*
€ 0,93379
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6096*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.