Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 8.8 M 24 x 2 x 100 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960 8.8 M 24 x 2 x 100 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 960 8.8 M 24 x 2 x 100 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009608100241100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24x2 x100 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN960
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x2x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
46.000 KGM
Materialnummer:
00960.810.0241.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 m24, din 960, din 960 8.8, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 8765, DIN 960/ISO 8765 8.8, DIN960, M24x2x100, 24x2x100, galZn, AM96024100, 00960.810.0241.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3455*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,1755*
€ 3,77885
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1455*
€ 3,74315
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0055*
€ 3,57655
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9055*
€ 3,45755
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,8155*
€ 3,35045
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,3455*
€ 2,79115
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,8575*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.