Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961 10.9 M 10 x 1,25 x 16 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 961 10.9 M 10 x 1,25 x 16 VE=S
DIN 961 10.9 M 10 x 1,25 x 16 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009611000101016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x 16 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN961
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x1,25x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.900 KGM
Materialnummer:
00961.100.0101.016
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, din961 m10x1.25 10.9, din 961, din 961 10.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 8676, DIN 961 10.9, DIN961, M10x1,25x16, 10x1,25x16, AM9611016, 00961.100.0101.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,084*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1097*
€ 0,13054
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,337*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.