Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961 10.9 M 10 x 1,25 x 25 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 961 10.9 M 10 x 1,25 x 25 VE=S
DIN 961 10.9 M 10 x 1,25 x 25 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009611000101025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x 25 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN961
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x1,25x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.400 KGM
Materialnummer:
00961.100.0101.025
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, din 961 m10 x 1,25 x 25 10.9, din 961, din 961 10.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 8676, DIN 961 10.9, DIN961, M10x1,25x25, 10x1,25x25, AM9611025, 00961.100.0101.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1157*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1537*
€ 0,1829
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1517*
€ 0,18052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1457*
€ 0,17338
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1417*
€ 0,16862
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1387*
€ 0,16505
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1157*
€ 0,13768
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3706*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.