Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961 10.9 M 12 x 1,25 x 25 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 961 10.9 M 12 x 1,25 x 25 VE=S
DIN 961 10.9 M 12 x 1,25 x 25 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009611000121025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,25x 25 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN961
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x1,25x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.660 KGM
Materialnummer:
00961.100.0121.025
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, din 961 10.9, din 961, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 8676, DIN 961 10.9, DIN961, M12x1,25x25, 12x1,25x25, AM9611225, 00961.100.0121.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1847*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2447*
€ 0,29119
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2347*
€ 0,27929
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2247*
€ 0,26739
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2147*
€ 0,25549
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1847*
€ 0,21979
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,147*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.