Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961 10.9 M 20 x 2 x 70 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 961 10.9 M 20 x 2 x 70 VE=S
DIN 961 10.9 M 20 x 2 x 70 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009611000201070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x2 x 70 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN961
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x2x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
21.520 KGM
Materialnummer:
00961.100.0201.070
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, iso 8676 m20 10.9, din 961, din 961 10.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 8676, DIN 961/ISO 8676 10.9, DIN961, M20x2x70, 20x2x70, AM9612070, 00961.100.0201.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9523*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2823*
€ 1,52594
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2723*
€ 1,51404
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2123*
€ 1,44264
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1723*
€ 1,39504
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1323*
€ 1,34744
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9523*
€ 1,13324
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,1813*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.