Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961 10.9 M 24 x 2 x 110 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 961 10.9 M 24 x 2 x 110 VE=S
DIN 961 10.9 M 24 x 2 x 110 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009611000241110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x2 x110 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN961
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x2x110
Gewicht in kg per 100 Stück:
45.100 KGM
Materialnummer:
00961.100.0241.110
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, din 961 10.9, din 961, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 8676, DIN 961/ISO 8676 10.9, DIN961, M24x2x110, 24x2x110, AM96124110, 00961.100.0241.110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4832*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,3632*
€ 4,00221
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3232*
€ 3,95461
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1432*
€ 3,74041
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,0632*
€ 3,64521
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,9632*
€ 3,52621
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,4832*
€ 2,95501
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,3295*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.