Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961 8.8 M 10 x 1 x 35 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 961 8.8 M 10 x 1 x 35 VE=S
DIN 961 8.8 M 10 x 1 x 35 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009618000100035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1 x 35 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN961
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x1x35
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.070 KGM
Materialnummer:
00961.800.0100.035
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, din 961 m10x1, din 961, din 961 8.8, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 8676, DIN 961 8.8, DIN961, M10x1x35, 10x1x35, AM9611035, 00961.800.0100.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1451*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1991*
€ 0,23693
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1981*
€ 0,23574
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1891*
€ 0,22503
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1821*
€ 0,2167
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1771*
€ 0,21075
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1451*
€ 0,17267
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1895*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1706*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1481*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.