Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961 8.8 M 10 x 1 x 40 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 961 8.8 M 10 x 1 x 40 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 961 8.8 M 10 x 1 x 40 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009618100100040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1 x 40 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN961
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x1x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.400 KGM
Materialnummer:
00961.810.0100.040
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, din 961 m10x1x40, din 961, schraube din 961 m10x40, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 8676, DIN 961 8.8, DIN961, M10x1x40, 10x1x40, galZn, AM9611040, 00961.810.0100.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1823*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2423*
€ 0,28834
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2323*
€ 0,27644
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2223*
€ 0,26454
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2123*
€ 0,25264
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1823*
€ 0,21694
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1324*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1795*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1331*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.