Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961 8.8 M 20 x 1,5 x 90 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 961 8.8 M 20 x 1,5 x 90 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 961 8.8 M 20 x 1,5 x 90 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009618100202090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x 90 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN961
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x1,5x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
27.300 KGM
Materialnummer:
00961.810.0202.090
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, din 961 m20x1,5x90, din 961, din 961 8.8, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 8676, DIN 961/ISO 8676 8.8, DIN961, M20x1,5x90, 20x1,5x90, galZn, AM9612090, 00961.810.0202.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6097*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,1597*
€ 2,57004
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1197*
€ 2,52244
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,9997*
€ 2,37964
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,9497*
€ 2,32014
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,9197*
€ 2,28444
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,6097*
€ 1,91554
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,178*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,0486*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.