Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961 8.8 M 24 x 1,5 x 100 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 961 8.8 M 24 x 1,5 x 100 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 961 8.8 M 24 x 1,5 x 100 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009618100240100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x1,5 x100 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN961
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x1,5x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
44.800 KGM
Materialnummer:
00961.810.0240.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, din 961- 8.8 m24x1,5, din 961, din 961 8.8, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 8676, DIN 961/ISO 8676 8.8, DIN961, M24x1,5x100, 24x1,5x100, galZn, AM96124100, 00961.810.0240.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,731*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,491*
€ 4,15429
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,441*
€ 4,09479
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,291*
€ 3,91629
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,241*
€ 3,85679
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,731*
€ 3,24989
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,9994*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,3003*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.