Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Schlitzschraube
>
DIN 963
>
Artikel
DIN 963 4.8 M 2,5 x 4 VE=S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4-009634000025004
Hersteller:
Reyher
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 4 VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN963
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M2,5x4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.021 KGM
Materialnummer:
00963.400.0025.004
... >
01-10 Schlitzschrauben/Kreuzschlitzschrauben mit Maschinengewinde
>
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz
>
DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz
Weitere Suchbegriffe:
Schlitzschraube DIN 963
,
Senkkopfschraube DIN 963
,
Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009
,
Senkkopfschraube ISO 2009
,
Senkschraube DIN 963
,
Senkschraube DIN EN ISO 2009
,
Senkschraube ISO 2009
,
din963 m2,5x4
,
din 963
,
din 963 4.8
,
Gewindeschrauben
,
Schlitzschrauben
,
Senkschrauben m. Längsschlitz
,
Vergleiche ISO 2009
,
DIN 963/ISO 2009 4.8
,
DIN963
,
M2,5x4
,
2,5x4
,
AM963254
,
00963.400.0025.004
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0182*
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIN 963 4.8 M 2,5 x 4 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Reyher
ab € 0,0387*
Ähnlich
DIN 963 A 2 M 2,5 x 4 A 2 VE=S
Reyher
ab € 0,0117*
Ähnlich
DIN 963 A 4 M 2,5 x 4 A 4 VE=S
Reyher
ab € 0,00837*
Ähnlich
DIN 965 4.8 M 2,5 x 4 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S
Reyher
ab € 0,0052*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen