Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 4.8 M 4 x 16 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 4.8 M 4 x 16 VE=S
DIN 963 4.8 M 4 x 16 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009634000040016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 16 VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN963
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.153 KGM
Materialnummer:
00963.400.0040.016
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, reyher din 963 4.8 8x16, din 963, din 963 4.8, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, Vergleiche ISO 2009, DIN 963 4.8, DIN963, M4x16, 4x16, AM963416, 00963.400.0040.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00833*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0115*
€ 0,01369
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01141*
€ 0,01358
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01088*
€ 0,01295
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0104*
€ 0,01238
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,01013*
€ 0,01205
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00833*
€ 0,00991
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00943*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0163*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0162*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00766*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00935*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00882*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.