Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 4.8 M 8 x 100 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 4.8 M 8 x 100 VE=S
DIN 963 4.8 M 8 x 100 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009634000080100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 100 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN963
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.380 KGM
Materialnummer:
00963.400.0080.100
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, reyher din 963 4.8 12x100, din 963, din 963 4.8, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, Vergleiche ISO 2009, DIN 963 4.8, DIN963, M8x100, 8x100, AM9638100, 00963.400.0080.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2556*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3456*
€ 0,41126
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3356*
€ 0,39936
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3256*
€ 0,38746
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3156*
€ 0,37556
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3056*
€ 0,36366
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2556*
€ 0,30416
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1847*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1923*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.