Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 4.8 M 12 x 35 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 4.8 M 12 x 35 VE=S
DIN 963 4.8 M 12 x 35 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009634000120035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 12 x 35 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN963
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x35
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.170 KGM
Materialnummer:
00963.400.0120.035
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, din 963 4.8, din 963, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, Vergleiche ISO 2009, DIN 963/ISO 2009 4.8, DIN963, M12x35, 12x35, AM9631235, 00963.400.0120.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3121*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4121*
€ 0,4904
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3921*
€ 0,4666
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3821*
€ 0,4547
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3721*
€ 0,4428
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3121*
€ 0,3714
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.