Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 A 2 M 4 x 25 A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 A 2 M 4 x 25 A 2 VE=K
DIN 963 A 2 M 4 x 25 A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009639209040025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 25 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN963
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.222 KGM
Materialnummer:
00963.920.9040.025
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Edelstahlschraube DIN 963, Edelstahlschraube ISO 2009, din 963 a2, din 963, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, Vergleiche ISO 2009, DIN 963 A 2, DIN963, M4x25, 4x25, A2, AM963425, 00963.920.9040.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0226*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0434*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.