Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 A 4 M 6 x 16 A 4 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 A 4 M 6 x 16 A 4 VE=K
DIN 963 A 4 M 6 x 16 A 4 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009639409060016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 16 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN963
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.360 KGM
Materialnummer:
00963.940.9060.016
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, reyher din 963 m6 x 16 mm a4, din 963, din 963 m6, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, Vergleiche ISO 2009, DIN 963/ISO 2009 A 4, DIN963, M6x16, 6x16, A4, AM963616, 00963.940.9060.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0879*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1247*
€ 0,14839
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0655*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.