Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 A 4 M 8 x 16 A 4 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 A 4 M 8 x 16 A 4 VE=K
DIN 963 A 4 M 8 x 16 A 4 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009639409080016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 16 VE=K (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN963
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.694 KGM
Materialnummer:
00963.940.9080.016
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Edelstahlschraube DIN 963, Edelstahlschraube ISO 2009, reyher din 963 a4 10x16, din 963, din 963 m8x16, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, Vergleiche ISO 2009, DIN 963 A 4, DIN963, M8x16, 8x16, A4, AM963816, 00963.940.9080.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2505*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3505*
€ 0,4171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3405*
€ 0,4052
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3305*
€ 0,3933
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3205*
€ 0,3814
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3105*
€ 0,3695
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2505*
€ 0,2981
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1624*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.