Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 A 4 M 12 x 80 A 4 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 A 4 M 12 x 80 A 4 VE=K
DIN 963 A 4 M 12 x 80 A 4 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009639409120080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 12 x 80 VE=K (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN963
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.440 KGM
Materialnummer:
00963.940.9120.080
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Edelstahlschraube DIN 963, Edelstahlschraube ISO 2009, din 963, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, Vergleiche ISO 2009, DIN 963/ISO 2009 A 4, DIN963, M12x80, 12x80, A4, AM9631280, 00963.940.9120.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6951*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,4451*
€ 4,09967
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3951*
€ 4,04017
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,2651*
€ 3,88547
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,1851*
€ 3,79027
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,6951*
€ 3,20717
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.