Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 4.8 M 3 x 20 galv. verzinkt gal Zn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 4.8 M 3 x 20 galv. verzinkt gal Zn VE=K
DIN 964 4.8 M 3 x 20 galv. verzinkt gal Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009644109030020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 20 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN964
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.106 KGM
Materialnummer:
00964.410.9030.020
Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, reyher din 964 4.8 4x20, din 964, din 964 m3, Gewindeschrauben, Linsensenkkopf-Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Vergleiche ISO 2010, DIN 964/ISO 2010 4.8, DIN964, M3x20, 3x20, galZn, AM964320, 00964.410.9030.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,021*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0189*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,023*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0226*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.