Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 A 2 M 8 x 25 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 A 2 M 8 x 25 A 2 VE=S
DIN 964 A 2 M 8 x 25 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009649200080025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 25 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN964
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.090 KGM
Materialnummer:
00964.920.0080.025
Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Edelstahlschraube DIN 964, Edelstahlschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, din 964 a2, din 964, linsensenkschrauben schlitz, Gewindeschrauben, Linsensenkkopf-Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Vergleiche ISO 2010, DIN 964/ISO 2010 A 2, DIN964, M8x25, 8x25, A2, AM964825, 00964.920.0080.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1223*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1733*
€ 0,20623
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1713*
€ 0,20385
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1643*
€ 0,19552
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1563*
€ 0,186
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1523*
€ 0,18124
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1223*
€ 0,14554
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1132*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1174*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,123*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0631*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,153*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.