Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 A 2 M 4 x 30 A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 A 2 M 4 x 30 A 2 VE=K
DIN 964 A 2 M 4 x 30 A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009649209040030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 30 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN964
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.276 KGM
Materialnummer:
00964.920.9040.030
Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Edelstahlschraube DIN 964, Edelstahlschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, din 964 a2, din 964, linsensenkschrauben schlitz, Gewindeschrauben, Linsensenkkopf-Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Vergleiche ISO 2010, DIN 964/ISO 2010 A 2, DIN964, M4x30, 4x30, A2, AM964430, 00964.920.9040.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0331*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,046*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0392*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0371*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.