Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 4.8 M 4 x 12 -H VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 4.8 M 4 x 12 -H VE=S
DIN 965 4.8 M 4 x 12 -H VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009654040040012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 4.8 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 12 -H VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN965
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
H
Abmessung:
M4x12-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.122 KGM
Materialnummer:
00965.404.0040.012
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, iso 7046-1 4.8 m4x 12, din 965, din 965 m4, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, Vergleiche ISO 7046, DIN 965/ISO 7046 4.8, DIN965, M4x12-H, 4x12-H, AM965412, 00965.404.0040.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00875*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,012*
€ 0,01428
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01189*
€ 0,01415
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01134*
€ 0,01349
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01086*
€ 0,01292
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,01059*
€ 0,0126
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00875*
€ 0,01041
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00936*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00873*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00642*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0106*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0153*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00876*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.