| |
|
| Artikel-Nr.: 4-009654040040020 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 965 4.8 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 20 -H VE=S (2000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN965 | Werkstoff: | 4.8 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | H | Abmessung: | M4x20-H | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.184 KGM | Materialnummer: | 00965.404.0040.020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, iso 7046 -1 4.8 m 4 x 20, din 965, din 965 m4, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, Vergleiche ISO 7046, DIN 965/ISO 7046 4.8, DIN965, M4x20-H, 4x20-H, AM965420, 00965.404.0040.020 |
| | |
| |