Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 4.8 M 6 x 25 -T galv. verzinkt, Innensechsrund gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 4.8 M 6 x 25 -T galv. verzinkt, Innensechsrund gal Zn VE=S
DIN 965 4.8 M 6 x 25 -T galv. verzinkt, Innensechsrund gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009654150060025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
~DIN 965 4.8 ISR galvanisch verzinkt Senkschrauben, mit Innensechsrund - Abmessung: M 6 x 25 -T30 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN965
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
ISR
Abmessung:
M6x25-T30
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.519 KGM
Materialnummer:
00965.415.0060.025
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, din965 m6x25 torx, din 965, din 965 torx, Gewindeschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Senkschrauben mit Innensechsrund, TORX-Schrauben, Vergleiche ISO 7046, DIN 965 4.8, DIN965, M6x25-T30, 6x25-T30, galZn, AM965625, 00965.415.0060.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0309*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0236*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.