Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 A 4 M 2 x 10 -H A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 A 4 M 2 x 10 -H A 4 VE=S
DIN 965 A 4 M 2 x 10 -H A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009659440020010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 A 4 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2 x 10 -H VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN965
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
H
Abmessung:
M2x10-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.021 KGM
Materialnummer:
00965.944.0020.010
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, reyher din 965 a4 6x10 ph, edelstahlschraube din 965, din 965 m2, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, Vergleiche ISO 7046, DIN 965/ISO 7046 A 4, DIN965, M2x10-H, 2x10-H, A4, AM965210, 00965.944.0020.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00377*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00555*
€ 0,0066
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00532*
€ 0,00633
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00509*
€ 0,00606
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00495*
€ 0,00589
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00467*
€ 0,00556
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00377*
€ 0,00449
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00368*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.