Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 A 4 M 3 x 14 -H A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 A 4 M 3 x 14 -H A 4 VE=S
DIN 965 A 4 M 3 x 14 -H A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009659440030014
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 A 4 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 3 x 14 -H VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN965
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
H
Abmessung:
M3x14-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.070 KGM
Materialnummer:
00965.944.0030.014
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, reyher din 965 a4 3x14 ph, edelstahlschraube din 965, din 965 m3, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, Vergleiche ISO 7046, DIN 965/ISO 7046 A 4, DIN965, M3x14-H, 3x14-H, A4, AM965314, 00965.944.0030.014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00868*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01229*
€ 0,01463
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01219*
€ 0,01451
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01161*
€ 0,01382
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01122*
€ 0,01335
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01076*
€ 0,0128
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00868*
€ 0,01033
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.