Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 A 4 M 2 x 5 -T6 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 A 4 M 2 x 5 -T6 A 4 VE=S
DIN 965 A 4 M 2 x 5 -T6 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009659480020005
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
~DIN 965 A 4 ISR Senkschrauben, mit Innensechsrund - Abmessung: M 2 x 5 -T6 VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN965
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
ISR
Abmessung:
M2x5-T6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.013 KGM
Materialnummer:
00965.948.0020.005
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, reyher din 965 a4 4x5, edelstahlschraube din 965, edelstahlschraube din 965 m2x5, Gewindeschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Senkschrauben mit Innensechsrund, TORX-Schrauben, Vergleiche ISO 7046, DIN 965 A 4, DIN965, M2x5-T6, 2x5-T6, AM96525, 00965.948.0020.005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00704*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0098*
€ 0,01166
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00972*
€ 0,01157
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00927*
€ 0,01103
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00888*
€ 0,01057
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00857*
€ 0,0102
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00704*
€ 0,00838
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00528*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.