Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 A 4 M 6 x 20 -T30 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 A 4 M 6 x 20 -T30 A 4 VE=S
DIN 965 A 4 M 6 x 20 -T30 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009659480060020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
~DIN 965 A 4 ISR Senkschrauben, mit Innensechsrund - Abmessung: M 6 x 20 -T30 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN965
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
ISR
Abmessung:
M6x20-T30
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.407 KGM
Materialnummer:
00965.948.0060.020
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, m6 x 20 t30 din 965 a4, din 965, din 965 torx, Gewindeschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Senkschrauben mit Innensechsrund, TORX-Schrauben, Vergleiche ISO 7046, DIN 965 A 4, DIN965, M6x20-T30, 6x20-T30, AM965620, 00965.948.0060.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,05*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0456*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.