Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 4.8 M 4 x 8 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 966 4.8 M 4 x 8 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 966 4.8 M 4 x 8 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009664140040008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
DIN 966 4.8 H galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 8 -H VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN966
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
H
Abmessung:
M4x8-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.106 KGM
Materialnummer:
00966.414.0040.008
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 966, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7047, Kreuzschlitzschraube ISO 7047, Kreuzschraube DIN 966, Linsenschraube DIN EN ISO 7047, Linsenschraube ISO 7047, Linsensenkkopfschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN EN ISO 7047, Linsensenkschraube ISO 7047, Senkschraube DIN 966, Linsensenkschraube, din 966 4.8, din 966, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Vergleiche ISO 7047, DIN 966/ISO 7047 4.8, DIN966, M4x8-H, 4x8-H, galZn, AM96648, 00966.414.0040.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00753*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01044*
€ 0,01242
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0104*
€ 0,01238
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00987*
€ 0,01175
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00943*
€ 0,01122
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00913*
€ 0,01086
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00753*
€ 0,00896
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00705*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0106*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0107*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.