Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 4.8 M 5 x 20 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 966 4.8 M 5 x 20 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 966 4.8 M 5 x 20 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009664140050020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
DIN 966 4.8 H galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 20 -H VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN966
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
H
Abmessung:
M5x20-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.322 KGM
Materialnummer:
00966.414.0050.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0175*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0167*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,023*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0389*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.