Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 A 2 M 30 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 A 2 M 30 A 2 VE=S
DIN 975 A 2 M 30 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009759200300000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestange din 975 a2
~DIN 975 A 2 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 30 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30
Gewicht in kg per 100 Stück:
475.000 KGM
Materialnummer:
00975.920.0300.000
Weitere Suchbegriffe: din 975, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, DIN 975 A 2, DIN975, M30, 30, A2, AM975300, 00975.920.0300.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,9641*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,7741*
€ 35,43118
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,2941*
€ 34,85998
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,0641*
€ 33,39628
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,0541*
€ 32,19438
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,3841*
€ 31,39708
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,9641*
€ 26,13728
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 31,6487*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.