Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Stahl B M 16 x 90 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Stahl B M 16 x 90 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 976 Stahl B M 16 x 90 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009760120160090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 Stahl Form B galvanisch verzinkt Gewindebolzen, mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 16 x 90 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN976
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form B
Abmessung:
BM16x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.000 KGM
Materialnummer:
00976.012.0160.090
Weitere Suchbegriffe: reyher din 976 verzinkt 16x90, din 976, din 976 m16, Ankerstangen, Bolzen, Gewindestangen, Gewindestücke, Stehbolzen, DIN 976 Stahl, DIN976, BM16x90, galZn, AM9761690, 00976.012.0160.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6864*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9364*
€ 1,11432
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9264*
€ 1,10242
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8864*
€ 1,05482
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8464*
€ 1,00722
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8264*
€ 0,98342
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6864*
€ 0,81682
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.