Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 A 2 B M 10 x 140 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 A 2 B M 10 x 140 A 2 VE=S
DIN 976 A 2 B M 10 x 140 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009769220100140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 A 2 Form B Gewindebolzen, mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 10 x 140 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN976
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
BM10x140
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.119 KGM
Materialnummer:
00976.922.0100.140
Weitere Suchbegriffe: Gewindestange, din 976 m10 a2, din 976, din 976 a2, Ankerstangen, Bolzen, Gewindestangen, Gewindestücke, Stehbolzen, DIN 976 A 2, DIN976, BM10x140, AM97610140, 00976.922.0100.140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3983*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5383*
€ 0,64058
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5183*
€ 0,61678
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4883*
€ 0,58108
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4783*
€ 0,56918
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3983*
€ 0,47398
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6411*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.