Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 A 2 B M 10 x 500 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 A 2 B M 10 x 500 A 2 VE=S
DIN 976 A 2 B M 10 x 500 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009769220100500
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 A 2 Form B Gewindebolzen, mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 10 x 500 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN976
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
BM10x500
Gewicht in kg per 100 Stück:
24.320 KGM
Materialnummer:
00976.922.0100.500
Weitere Suchbegriffe: Gewindestange, din 976 m10 a2, din 976, din 976 a2, Ankerstangen, Bolzen, Gewindestangen, Gewindestücke, Stehbolzen, DIN 976 A 2, DIN976, BM10x500, AM97610500, 00976.922.0100.500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,068*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,518*
€ 1,80642
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,498*
€ 1,78262
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,428*
€ 1,69932
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,388*
€ 1,65172
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,328*
€ 1,58032
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,068*
€ 1,27092
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,3407*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.