Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 A 2 B M 12 x 100 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 A 2 B M 12 x 100 A 2 VE=S
DIN 976 A 2 B M 12 x 100 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009769220120100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 A 2 Form B Gewindebolzen, mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 12 x 100 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN976
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
BM12x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.557 KGM
Materialnummer:
00976.922.0120.100
Weitere Suchbegriffe: Gewindestange, din 976 m12 a2, din 976, din 976 a2, Ankerstangen, Bolzen, Gewindestangen, Gewindestücke, Stehbolzen, DIN 976 A 2, DIN976, BM12x100, AM97612100, 00976.922.0120.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5063*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6863*
€ 0,8167
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6763*
€ 0,8048
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6463*
€ 0,7691
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6263*
€ 0,7453
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6063*
€ 0,7215
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5063*
€ 0,6025
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5709*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.