Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 A 4 B M 10 x 120 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 A 4 B M 10 x 120 A 4 VE=S
DIN 976 A 4 B M 10 x 120 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009769420100120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 A 4 Form B Gewindebolzen, mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 10 x 120 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN976
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
BM10x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.000 KGM
Materialnummer:
00976.942.0100.120
Weitere Suchbegriffe: Gewindestange, din 976 m10 a4, din 976, din 976 m10, Ankerstangen, Bolzen, Gewindestangen, Gewindestücke, Stehbolzen, DIN 976 A 4, DIN976, BM10x120, AM97610120, 00976.942.0100.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5379*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7279*
€ 0,8662
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7179*
€ 0,8543
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6879*
€ 0,8186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6679*
€ 0,7948
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6479*
€ 0,771
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5379*
€ 0,6401
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3503*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.