Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 A 4 B M 12 x 120 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 A 4 B M 12 x 120 A 4 VE=S
DIN 976 A 4 B M 12 x 120 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009769420120120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 A 4 Form B Gewindebolzen, mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 12 x 120 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN976
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
BM12x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.620 KGM
Materialnummer:
00976.942.0120.120
Weitere Suchbegriffe: Gewindestange, din 976 a4 m12, din 976, din 976 m12, Ankerstangen, Bolzen, Gewindestangen, Gewindestücke, Stehbolzen, DIN 976 A 4, DIN976, BM12x120, AM97612120, 00976.942.0120.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9163*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2063*
€ 1,4355
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1963*
€ 1,4236
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1363*
€ 1,3522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1063*
€ 1,3165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0863*
€ 1,2927
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9163*
€ 1,0904
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,545*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.