Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 A 4 B M 12 x 170 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 A 4 B M 12 x 170 A 4 VE=S
DIN 976 A 4 B M 12 x 170 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009769420120170
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 A 4 Form B Gewindebolzen, mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 12 x 170 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN976
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
BM12x170
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.200 KGM
Materialnummer:
00976.942.0120.170
Weitere Suchbegriffe: Gewindestange, din 976 a4 m12, din 976, din 976 m12, Ankerstangen, Bolzen, Gewindestangen, Gewindestücke, Stehbolzen, DIN 976 A 4, DIN976, BM12x170, AM97612170, 00976.942.0120.170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9945*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3445*
€ 1,59996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3345*
€ 1,58806
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2645*
€ 1,50476
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2245*
€ 1,45716
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1945*
€ 1,42146
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9945*
€ 1,18346
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.