Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 979 04 M 16 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 979 04 M 16 VE=S
DIN 979 04 M 16 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009794000160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 979
Kronenmutter DIN 979
din 979 m16
din 979
DIN 979 04 Niedrige Kronenmuttern - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN979
Werkstoff:
04
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.200 KGM
Materialnummer:
00979.400.0160.000
Weitere Suchbegriffe: din 979 04, Flache Muttern, Kronenmuttern, Muttern - diverse Formen, DIN 979 04, DIN979, M16, 16, AM979160, 00979.400.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3981*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5481*
€ 0,65224
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5381*
€ 0,64034
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5181*
€ 0,61654
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4981*
€ 0,59274
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4781*
€ 0,56894
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3981*
€ 0,47374
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.