Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 10 VM 14 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 10 VM 14 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
DIN 980 10 VM 14 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009801350140000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 980 10 Form V flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: VM 14 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN980
Werkstoff:
10
Oberfläche:
flZn/TL 480h
Form:
Form V
Abmessung:
VM14
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.500 KGM
Materialnummer:
00980.135.0140.000
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, m14 din980 10, din 6925, din 6925-10, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7042, DIN 980 10, DIN980, VM14, AM980140, 00980.135.0140.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,658*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,808*
€ 0,96152
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,798*
€ 0,94962
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,778*
€ 0,92582
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,758*
€ 0,90202
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,658*
€ 0,78302
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.