Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 8 V M 5 feuerverzinkt Gew.-toleranz 6H tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 8 V M 5 feuerverzinkt Gew.-toleranz 6H tZn VE=S
DIN 980 8 V M 5 feuerverzinkt Gew.-toleranz 6H tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009808260050000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 980 8 Form V feuerverzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: V M 5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN980
Werkstoff:
8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Form V
Abmessung:
VM5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.124 KGM
Materialnummer:
00980.826.0050.000
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 980 feuerverzinkt, din 6925, din6925 m5, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7042, DIN 980/ISO 7042 8, DIN980, VM5, AM98050, 00980.826.0050.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2971*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,6171*
€ 1,92435
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5971*
€ 1,90055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5571*
€ 1,85295
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,5071*
€ 1,79345
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,2971*
€ 1,54355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.