Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 981 14 H KM 4 M 20 x 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 981 14 H KM 4 M 20 x 1 VE=S
DIN 981 14 H KM 4 M 20 x 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009810000040000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981
DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM 4 M 20x1 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN981
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
KM4M20x1
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.978 KGM
Materialnummer:
00981.000.0040.000
Weitere Suchbegriffe: Nutmuttern, DIN 981 14 H, DIN981, KM4M20x1, AM98140, 00981.000.0040.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,4059*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,5559*
€ 5,42152
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5159*
€ 5,37392
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2759*
€ 5,08832
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,1559*
€ 4,94552
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,0159*
€ 4,77892
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,4059*
€ 4,05302
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.