Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 981 14 H KM 10 M 50 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 981 14 H KM 10 M 50 x 1,5 VE=S
DIN 981 14 H KM 10 M 50 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009810000100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981
DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM10 M 50x1,5 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN981
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
KM10M50x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
14.580 KGM
Materialnummer:
00981.000.0100.000
Weitere Suchbegriffe: Nutmuttern, DIN 981 14 H, DIN981, KM10M50x1,5, AM981100, 00981.000.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,9402*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,6902*
€ 12,72134
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,4502*
€ 12,43574
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,9302*
€ 11,81694
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,6502*
€ 11,48374
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,4802*
€ 11,28144
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,9402*
€ 9,44884
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.