Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 981 14 H KM 20 M 100 x 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 981 14 H KM 20 M 100 x 2 VE=S
DIN 981 14 H KM 20 M 100 x 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009810000200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981
DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM20 M100x2 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN981
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
KM20M100x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
69.800 KGM
Materialnummer:
00981.000.0200.000
Weitere Suchbegriffe: Nutmuttern, DIN 981 14 H, DIN981, KM20M100x2, AM981200, 00981.000.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,3713*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 38,8513*
€ 46,23305
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,4613*
€ 45,76895
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,0313*
€ 44,06725
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,6013*
€ 42,36555
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 31,3713*
€ 37,33185
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.