Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 982 8 M 27 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 982 8 M 27 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 982 8 M 27 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009828100270000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6924
DIN 6924 Mutter
DIN 6924 Sechskantmutter
DIN 982
DIN 982 8 (<= M 4 = 6-8) galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form - Abmessung: M 27 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN982
Werkstoff:
8 (<= M 4 = 6-8)
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27
Gewicht in kg per 100 Stück:
18.056 KGM
Materialnummer:
00982.810.0270.000
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, reyher m27 din 982, din 6924, m27 din982, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7040, DIN 982 8, DIN982, M27, 27, AM982270, 00982.810.0270.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3892*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,0892*
€ 3,67615
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0192*
€ 3,59285
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,8992*
€ 3,45005
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,8392*
€ 3,37865
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,3892*
€ 2,84315
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.