Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 10 M 20 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 10 M 20 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 985 10 M 20 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009851100200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form - Abmessung: M 20 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN985
Werkstoff:
10
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.300 KGM
Materialnummer:
00985.110.0200.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985 10 m20, din 985, din 985 m20, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7040, DIN 985 10, DIN985, M20, 20, galZn, AM985200, 00985.110.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2657*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3657*
€ 0,43518
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3457*
€ 0,41138
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3357*
€ 0,39948
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3257*
€ 0,38758
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2657*
€ 0,31618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.