Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 10 M 39 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 10 M 39 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 985 10 M 39 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009851100390000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form - Abmessung: M 39 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN985
Werkstoff:
10
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M39
Gewicht in kg per 100 Stück:
47.500 KGM
Materialnummer:
00985.110.0390.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985 10, din 985, reyher din 985, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7040, DIN 985 10, DIN985, M39, 39, galZn, AM985390, 00985.110.0390.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,9782*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,4582*
€ 7,68526
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,4082*
€ 7,62576
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,1082*
€ 7,26876
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,9382*
€ 7,06646
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,8482*
€ 6,95936
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,9782*
€ 5,92406
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.