Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 10 M 14 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 10 M 14 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 985 10 M 14 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009851150140150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmet. Einsatz, mit met. Feingew. - Abmessung: M 14 x 1,5 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN985
Werkstoff:
10
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Fein
Abmessung:
M14x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.500 KGM
Materialnummer:
00985.115.0140.150
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, m14x1,5 din 985 10, din 985, din 985 feingewinde, Elastik-Stoppmuttern, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 10512, DIN 985 10, DIN985, M14x1,5, 14x1,5, galZn, AM985140, 00985.115.0140.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1017*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1459*
€ 0,17362
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1396*
€ 0,16612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1347*
€ 0,16029
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.