Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 6/8 M 3 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 6/8 M 3 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 985 6/8 M 3 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009858100030000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 8 (<=M 5 = 6–8 ) galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, nied. Form - Abmessung: M 3 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN985
Werkstoff:
8 (<= M 5 = 6-8 )
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.050 KGM
Materialnummer:
00985.810.0030.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985-8 m 3, din 985, din 985 m3, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7040, DIN 985 8, DIN985, M3, 3, galZn, AM98530, 00985.810.0030.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00674*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0096*
€ 0,01142
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00955*
€ 0,01136
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00915*
€ 0,01089
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00886*
€ 0,01054
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00848*
€ 0,01009
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00674*
€ 0,00802
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0159*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.